Utgått

Osram - Halogen Oval 20W E27 - 4052899971370

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halogen Oval 20W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899971370

Elnummer

3771987

Leverandørens varenummer

4052899971370

Typebeskrivelse

3771987

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Buet glass:

nei

Diameter:

70 mm

Total lengde:

155 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Spesifikasjoner: Lumen 235lm, 2700Kelvin, 230V, 20W, RA100, 2000H, Dimbar, E27 sokkel, Energiklasse D.