Utgått

Osram - Halogen Tubular 20W E27 - 4052899971356

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halogen Tubular 20W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899971356

Elnummer

3771988

Leverandørens varenummer

4052899971356

Typebeskrivelse

3771988

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

36 mm

Total lengde:

150 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Spesifikasjoner: Lumen 470lm, 2700K, 220-240V, 5W, RA100, 2000H, Dimbar, E27 sokkel, Energiklasse D.