Utgått

Osram - HALOGENPÆRE CLASSIC P 20W E27 - 4008321797063

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGENPÆRE CLASSIC P 20W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321797063

Elnummer

3710366

Leverandørens varenummer

4008321797063

Typebeskrivelse

3710366

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Diameter:

45 mm

Total lengde:

74 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Halogenlampe i klassisk Krone form med sokkel E27. 20W og 235lm tilsvarer 25W glødelampe, spenning 240V, 2700K, mål: L= 74mm Ø= 45mm, levetid 2000 timer, energiklasse D