Osram - Haloline 64760 1500w 240v R7s - 4050300209920
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 1500 W
Lysstrøm - 33000 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300209920
Elnummer
3720080
Leverandørens varenummer
4050300209920
Typebeskrivelse
3720080
Lampeeffekt:
1500 W
Lysstrøm:
33000 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
256,1 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
1500 kWh
Med lampebetegnelse:
T 4


