Utgått

Osram - HALOLINE ECO 230 W FS1 - 4008321207692

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE ECO 230 W FS1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 230 W

  • Lysstrøm - 5000 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321207692

Elnummer

3710236

Leverandørens varenummer

4008321207692

Typebeskrivelse

3710236

Lampeeffekt:

230 W

Lysstrøm:

5000 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

119,6 mm

UV-beskyttelse:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

230 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE PRO 230W er et økonomisk alternativ til tidligere Standard Haloline 300W, sokkel R7S, lengde 114mm, Ø12mm, Ra-indeks 100, lysutbytte på 5000 lm, 2950K fargetemperatur, levetid 2000 t, energiklasse C