Utgått

Osram - HALOLINE ECO 400 W BL1 - 4008321202697

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLINE ECO 400 W BL1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 8750 lm

  • Sokkel - R7s

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321202697

Elnummer

3710234

Leverandørens varenummer

4008321202697

Typebeskrivelse

3710234

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

8750 lm

Sokkel:

R7s

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør med tosidig sokkel

Buet glass:

nei

Diameter:

12 mm

Total lengde:

114,2 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

400 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOLINE Superstar 400W 230V R7S BLI1, Lengde 114mm, lysutbytte 8750 lumen, fargetemperatur 3000 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse C