Osram - Haloline Eco 64702 400w R7s - 4008321275646
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 8750 lm
Sokkel - R7s
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321275646
Elnummer
3720088
Leverandørens varenummer
4008321275646
Typebeskrivelse
3720088
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
8750 lm
Sokkel:
R7s
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Buet glass:
nei
Diameter:
12 mm
Total lengde:
119,6 mm
UV-beskyttelse:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
400 kWh
Middels levetid:
2000 h
Med lampebetegnelse:
Andre