Utgått

Osram - HALOLUX 64845 FL COOL 75W E27 - 4050300338507

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX 64845 FL COOL 75W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 75 W

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300338507

Elnummer

3720039

Leverandørens varenummer

4050300338507

Typebeskrivelse

3720039

Lampeeffekt:

75 W

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

2400 cd

Diameter:

97 mm

Total lengde:

90,5 mm

Reflektortype:

Glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

Ja

Modell / utførelse:

Bølge

Infrarødteknikk:

nei

Farge:

Hvit

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

75 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOPAR 30 64845 FLOOD COOL 75 230 E27