Utgått

Osram - HALOLUX CERAM 100W 230V 105mm E27 - 4008321393845

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOLUX CERAM 100W 230V 105mm E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 100 W

  • Lysstrøm - 1800 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321393845

Elnummer

3743002

Leverandørens varenummer

4008321393845

Typebeskrivelse

3743002

Lampeeffekt:

100 W

Lysstrøm:

1800 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

230...230 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

32 mm

Total lengde:

105 mm

UV-beskyttelse:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

100 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halolux T (QT32) er en rørformet klar halogenlampe uten reflektor for nettspenning, skrusokkel E27, effekt 100W, fargetemperatur 2900K, spenning 230V, 1800lm, mål: L= 105mm Ø= 32mm, levetid 2000t, energiklasse D