Osram - HALOLUX CERAM 60W 230V B15D - 4008321393708
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 60 W
Lysstrøm - 980 lm
Sokkel - B15d
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321393708
Elnummer
3710764
Leverandørens varenummer
4008321393708
Typebeskrivelse
3710764
Lampeeffekt:
60 W
Lysstrøm:
980 lm
Sokkel:
B15d
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
13 mm
Total lengde:
67 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
60 kWh
Middels levetid:
2000 h
Halolux Ceram er en klar halogenlampe uten reflektor normalspenning med keramisk sokkel B15d, effekt 60W, fargetemperatur 2800K, spenning 243V, 980lm, mål: L= 67mm Ø= 18mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar