Utgått

Osram - HALOPAR 64823 ES 240V 40W GU10 - 4008321226389

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR 64823 ES 240V 40W GU10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 42 W

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - GU10

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321226389

Elnummer

3710713

Leverandørens varenummer

4008321226389

Typebeskrivelse

3710713

Lampeeffekt:

42 W

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

GU10

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

240...240 V

Lysstyrke:

900 cd

Diameter:

51 mm

Total lengde:

53 mm

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Spot

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

42 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogenlamper reflektorlampe med reflektor for nettspenning, sokkel GU10, spenning 240V, effekt 42W, utstrålingsvinkel 30°, fargetemperatur 2700K, 300lm, 900cd, mål L= 58mm Ø= 51mm, levetid 1000t, energiklasse D