Osram - HALOPAR 64836 FL 230V50WE27 - 4050300406862
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 50 W
Lampeform - PAR-reflektor
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 30 °
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300406862
Elnummer
3720023
Leverandørens varenummer
4050300406862
Typebeskrivelse
3720023
Lampeeffekt:
50 W
Lampeform:
PAR-reflektor
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
30 °
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
1100 cd
Diameter:
64,5 mm
Total lengde:
91 mm
Reflektortype:
Glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
Ja
Modell / utførelse:
Bølge
Infrarødteknikk:
nei
Farge:
Hvit
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
50 kWh
Middels levetid:
2000 h