Osram - HALOPAR 64841 FL 230V75WE27 - 4050300338484
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 75 W
Lampeform - PAR-reflektor
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 30 °
Fargetemperatur - 2900 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300338484
Elnummer
3720035
Leverandørens varenummer
4050300338484
Typebeskrivelse
3720035
Lampeeffekt:
75 W
Lampeform:
PAR-reflektor
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
30 °
Fargetemperatur:
2900 K
Lampespenning:
230...230 V
Lysstyrke:
2200 cd
Diameter:
97 mm
Total lengde:
90,5 mm
Reflektortype:
Aluminiumbelagt glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Bølge
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
2000 h