Utgått

Osram - HALOPAR38 75W FLOOD - 4008321380340

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPAR38 75W FLOOD

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 75 W

  • Lampeform - PAR-reflektor

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 30 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321380340

Elnummer

3710767

Leverandørens varenummer

4008321380340

Typebeskrivelse

3710767

Lampeeffekt:

75 W

Lampeform:

PAR-reflektor

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

30 °

Fargetemperatur:

2800 K

Lampespenning:

220...240 V

Lysstyrke:

2400 cd

Diameter:

123 mm

Total lengde:

139 mm

Reflektortype:

Glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Bølge

Infrarødteknikk:

nei

Farge:

Hvit

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

75 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

En halogen reflektorlampe HALOPAR 38 pressglasslampe for nettspenning med E27 sokkel, egnet for spotlights, downlights og godkjent for utendørs bruk (IEC 60598-1), effekt 75W, spenning 240V, 580lm, 2400cd, utstrålingsvinkel 30° Flood, mål: L= 139mm Ø= 123mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar