Osram - HALOPAR38 75W SPOT - 4008321380401
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 75 W
Lampeform - PAR-reflektor
Sokkel - E27
Strålingsvinkel - 12 °
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321380401
Elnummer
3710768
Leverandørens varenummer
4008321380401
Typebeskrivelse
3710768
Lampeeffekt:
75 W
Lampeform:
PAR-reflektor
Sokkel:
E27
Strålingsvinkel:
12 °
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
220...240 V
Lysstyrke:
7200 cd
Diameter:
123 mm
Total lengde:
139 mm
Reflektortype:
Glass
UV-beskyttelse:
Ja
Integrert trafo:
nei
Kjølestråle:
nei
Modell / utførelse:
Spot
Infrarødteknikk:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
75 kWh
Middels levetid:
2000 h