Osram - HALOPIN 66740 OVEN 230V 40W G9 Stekovnspære - 4008321703576
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 40 W
Lysstrøm - 490 lm
Sokkel - G9
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321703576
Elnummer
3710274
Leverandørens varenummer
4008321703576
Typebeskrivelse
3710274
Lampeeffekt:
40 W
Lysstrøm:
490 lm
Sokkel:
G9
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Buet glass:
nei
Diameter:
14 mm
Total lengde:
43 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Med lampebetegnelse:
T 4