Osram - HALOPIN PRO 66720 20W 240V G9 FS1 OSRAM - 4008321945556

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOPIN PRO 66720  20W 240V G9 FS1 OSRAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - G9

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321945556

Elnummer

3710240

Leverandørens varenummer

4008321945556

Typebeskrivelse

3710240

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

G9

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Buet glass:

nei

Diameter:

14 mm

Total lengde:

43 mm

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOPIN PRO 20 W 240V G9