Utgått

Osram - Halospot 111 - 12V, 41832 SSP - 4050300335728

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halospot 111 - 12V, 41832 SSP

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Sokkel - G53

  • Strålingsvinkel - 4 °

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Diameter - 111 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300335728

Elnummer

3720064

Leverandørens varenummer

4050300335728

Typebeskrivelse

3720064

Lampeeffekt:

35 W

Sokkel:

G53

Strålingsvinkel:

4 °

Fargetemperatur:

2900 K

Diameter:

111 mm

Lysstyrke:

30000 cd

Middels levetid:

4000 h

Lampespenning:

12...12 V

ANSI:

Andre

Infrarødteknikk:

nei

Frontglass:

nei

Total lengde:

67 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Reflektortype:

Aluminium

Lavtrykksteknikk:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Kjølestråle:

nei

Xenon:

nei

Neodym-lampe:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Med lampebetegnelse:

AR111

HALOSPOT 111 G53 er en lavvolt spotlightlampe med Ø111mm aluminiumsreflektor (varmen fremover). Lyskilden og reflektoren danner en optimal lysteknisk enhet. Gripekappen danner en avblending og fungerer i tillegg som gripested ved lampeskift.
Utstyrt med UV-filter. Kan benyttes i åpne armaturer pga. lavtrykksteknikk. Effekt 35W, 4° spredevinkel, 320lm, 30.000cd, 3000K, G53 sokkel., levetid 3000 timer, energiklasse B