Osram - HALOSTAR 10W 6V G4 - 4058075094192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 10 W
Nominell strøm - 1667 mA
Lysstrøm - 145 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4058075094192
Elnummer
3720388
Leverandørens varenummer
4058075094192
Typebeskrivelse
3720388
Lampeeffekt:
10 W
Nominell strøm:
1667 mA
Lysstrøm:
145 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
6...6 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre