Osram - HALOSTAR - 24V 64465 - 4050300335698
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Nominell strøm - 6250 mA
Lysstrøm - 3200 lm
Sokkel - GY6,35
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300335698
Elnummer
3322004
Leverandørens varenummer
4050300335698
Typebeskrivelse
3322004
Lampeeffekt:
150 W
Nominell strøm:
6250 mA
Lysstrøm:
3200 lm
Sokkel:
GY6,35
Fargetemperatur:
3000 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
24...24 V
Diameter:
12 mm
Total lengde:
44 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
nei
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
162 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre