Osram - HALOSTAR 35W 12V GY6.35 - 4058075094253

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 35W 12V GY6.35

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Nominell strøm - 0 mA

  • Lysstrøm - 765 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075094253

Elnummer

3720386

Leverandørens varenummer

4058075094253

Typebeskrivelse

3720386

Lampeeffekt:

35 W

Nominell strøm:

0 mA

Lysstrøm:

765 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

35 kWh

Med lampebetegnelse:

T3,5

HALOSTAR STARLITE 64432 S, 35W, 12V, GY6.35 sokkel, 765lm, 2000t, 2900K,