Osram - HALOSTAR 64425S 20W 12V G4 HALOGEN - 4058075094215

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 64425S 20W 12V G4  HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Nominell strøm - 1667 mA

  • Lysstrøm - 300 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4058075094215

Elnummer

3720010

Leverandørens varenummer

4058075094215

Typebeskrivelse

3720010

Lampeeffekt:

20 W

Nominell strøm:

1667 mA

Lysstrøm:

300 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

4000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

HALOSTAR 64425 S 20 12 GX4