Utgått

Osram - HALOSTAR 64432S 35W 12V GY6.35 HALOGEN - 4050300017426

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR 64432S 35W 12V GY6.35  HALOGEN

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Merkestrøm - 2917 mA

  • Lysstrøm - 580 lm

  • Sokkel - GY6,35

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300017426

Elnummer

3720048

Leverandørens varenummer

4050300017426

Typebeskrivelse

3720048

Lampeeffekt:

35 W

Merkestrøm:

2917 mA

Lysstrøm:

580 lm

Sokkel:

GY6,35

Fargetemperatur:

2900 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

12 mm

Total lengde:

44 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

Ja

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

38 kWh

Middels levetid:

4000 h

HALOSTAR 64432 S 35 12 GY6