Utgått

Osram - HALOSTAR ECO 14W G4 BLI1 - 4008321990181

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR ECO 14W G4 BLI1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 14 W

  • Lysstrøm - 230 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2900 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321990181

Elnummer

3710378

Leverandørens varenummer

4008321990181

Typebeskrivelse

3710378

Lampeeffekt:

14 W

Lysstrøm:

230 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2900 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogenpære 12 volt. 14 watt. G4 sokkel, spenning 12V, 230 lumen, 2900 Kelvin, mål L= 33mm Ø= 10mm, Levetid 2000 timer, energiklasse C