Osram - Halostar ECO 7W 12v G4 - 4008321963192
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 7 W
Merkestrøm - 583 mA
Lysstrøm - 105 lm
Sokkel - G4
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321963192
Elnummer
3720115
Leverandørens varenummer
4008321963192
Typebeskrivelse
3720115
Lampeeffekt:
7 W
Merkestrøm:
583 mA
Lysstrøm:
105 lm
Sokkel:
G4
Fargetemperatur:
2800 K
Middels levetid:
4000 h
Lampespenning:
12...12 V
Diameter:
10 mm
Total lengde:
33 mm
Egnet for bakerovn:
nei
UV-beskyttelse:
Ja
Aksial glødetråd:
Ja
Lavtrykksteknikk:
Ja
Infrarødteknikk:
Ja
Modell / utførelse:
Klar
Xenon:
nei
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


