Utgått

Osram - HALOSTAR ECO 7W G4 BLI - 4008321963208

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR ECO 7W G4 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7 W

  • Lysstrøm - 95 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Lampespenning - 12...12 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321963208

Elnummer

3710298

Leverandørens varenummer

4008321963208

Typebeskrivelse

3710298

Lampeeffekt:

7 W

Lysstrøm:

95 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Aksial glødetråd:

Ja

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

4000 h

Liten lavvolt halogenlampe med G4 sokkel.Energibesparende, 12V, 7W og 95 lumen tilsvarer 10W Standard., axial glødespiral, 92700K, mål: L= 33mm Ø= 10mm, levetid 4000 timer, energiklasse C, blisterpakning 1