Osram - HALOSTAR STAR - 12V, 64428 - 4050300308050

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOSTAR STAR - 12V, 64428

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Merkestrøm - 1667 mA

  • Lysstrøm - 320 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300308050

Elnummer

3710638

Leverandørens varenummer

4050300308050

Typebeskrivelse

3710638

Lampeeffekt:

20 W

Merkestrøm:

1667 mA

Lysstrøm:

320 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

Ja

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

Ja

Infrarødteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Xenon:

nei

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Halostar lavvolt ovnslampe for utstyr med reflektor, benyttes der det er høye tempraturer inntil 450 °C, .sokkell G4, effekt 20W, spenning 12V AC/DC, 320lm, fargetemperatur 2800K, mål L= 33mm Ø= 10mm, levetid 2000t, energiklasse C, kun for bruk i lukkede armaturer