Utgått

Osram - Halostar67416 ECO ST 7W 12V G4 - 4008321990167

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halostar67416 ECO ST 7W 12V G4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 7 W

  • Lysstrøm - 95 lm

  • Sokkel - G4

  • Fargetemperatur - 2700 K

  • Middels levetid - 2000 h

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321990167

Elnummer

3710758

Leverandørens varenummer

4008321990167

Typebeskrivelse

3710758

Lampeeffekt:

7 W

Lysstrøm:

95 lm

Sokkel:

G4

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

12...12 V

Diameter:

10 mm

Total lengde:

33 mm

Egnet for bakerovn:

nei

UV-beskyttelse:

Ja

Aksial glødetråd:

nei

Lavtrykksteknikk:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Med lampebetegnelse:

Andre

Liten lavvolt Halogenlampe uten reflektor G4 stiftsokkel er egnet for lavtbyggende møbeldownlights, aksial spiral, effekt 7W, fargetemperatur 2700K, spenning 12V, sokkel G4, 95lm tilsvarer 10W Standard halogen, mål: L= 33mm Ø= 10mm, levetid 2000t, energiklasse C, 1stk blisterpakning