Osram - HALOTRONIC HTL 225W/230-240V - 4008321927026
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type transformator - Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator - nei
Sekundærspenningsområde - 11,6...11,7 V
Effekt - 50...225 W
Innbygging - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Halotronic
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321927026
Elnummer
6659803
Leverandørens varenummer
4008321927026
Typebeskrivelse
Belysningstrafoer elektroniske
Type transformator:
Elektronisk transformator
Sikkerhetstransformator:
nei
Sekundærspenningsområde:
11,6...11,7 V
Effekt:
50...225 W
Innbygging:
Ja
Lengde:
170 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Primærspenningsområde:
230...240 V
Dimming 0-10 V:
Ja
Dimming 1-10 V:
Ja
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
1
Tilkoblingstype primærside:
Stikktilkobling
Tilkoblingstype sekundærside:
Stikktilkobling
UHF:
nei
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge:
Grå
Kortslutningsbeskyttet:
Ja
Overbelastningsvern:
Ja
Overtemperaturvern:
Ja
Med fordelingsautomat (jfr BEO):
nei
Antall utgangsposisjoner (par):
6
Bredde:
44 mm
Høyde:
34 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


