Utgått

Osram - HCI-E/P 70W 830 WDL PB MT E27 - 4052899439627

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-E/P 70W 830 WDL PB MT E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 7500 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2900 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899439627

Elnummer

3800081

Leverandørens varenummer

4052899439627

Typebeskrivelse

3800081

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

7500 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2900 K

Lysutbytte lampe:

103 lm/W

Lysfarge:

829

Lampespenning:

93...93 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

54 mm

Total lengde:

138 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

16000 h

Powerball - Keramisk Metallhalogen for åpne og lukkede armaturer, med E27 skrusokkel, med forsterket glass godkjent for åpne armaturer, 70W, , fargetemperatur 2900K, 7500 lumen, Ra-indeks >80, tennspenning 3,6/5,0KVp, levetid 16.000t, B50, dimbar 50-100% med egnet forkoblingsutstyr, energiklasse A+ Bruksområder: butikkinnredninger, utstillingsvinduer, kjøpesentre, foajeer, resepsjon, museer, gater, gangsoner, hager/parker. utendørsbruks bare i egnede armaturer