Utgått

Osram - HCI-ET 70W/830 WDL E27 - 4052899044753

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-ET 70W/830 WDL E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 7900 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899044753

Elnummer

3820156

Leverandørens varenummer

4052899044753

Typebeskrivelse

3820156

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

7900 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

112 lm/W

Lysfarge:

832

Lampespenning:

98...98 V

UV-beskyttelse:

nei

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Andre

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

71 mm

Total lengde:

156 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

nei

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Med lampebetegnelse:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

83 kWh

Middels levetid:

24000 h

Keramisk metallhalogen for lukkede armaturer, ellipsoid fasong godt egnet for veilysarmaturer med bytte fra gult lys til hvitt, 70W, Matt (beslemmet), fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 7900 lumen, Ra-indeks >80, tennspenning 1,8/5,0KVp, mål: L= 156mm d= 71mm, levetid 24.000 t, Lav tennspenning ned til 1,8 KVs matcher Natrium armaturer, dimbar 50-100% med egnet forkoblingsutstyr