Utgått

Osram - HCI-PAR30 35W/830 WDL PB SP E27 6X1OSRAM - 4008321970831

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-PAR30 35W/830 WDL PB SP E27 6X1OSRAM

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 35 W

  • Lysstrøm - 2250 lm

  • Strålingsvinkel - 10 °

  • Sokkel - E27

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321970831

Elnummer

3861035

Leverandørens varenummer

4008321970831

Typebeskrivelse

3861035

Lampeeffekt:

35 W

Lysstrøm:

2250 lm

Strålingsvinkel:

10 °

Sokkel:

E27

Fargetemperatur:

3000 K

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

G

Lysfarge:

830

Lampespenning:

90...90 V

Lysstyrke:

45000 cd

UV-beskyttelse:

Ja

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysutbytte lampe:

64 lm/W

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

95,5 mm

Total lengde:

125 mm

Isolert belysning nødvendig:

nei

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Solariumlampe:

nei

Reflektortype:

Andre

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

43 kWh

Middels levetid:

15000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Utgående uten erstatter. Metall halogendamplamper med reflektor for åpne og lukkede armatuirer. 35 watt. E 27 skrusokkel.