Utgått

Osram - HCI-T 50W/930 EXCELLENCE G12 - 4052899238763

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-T 50W/930 EXCELLENCE G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 5500 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899238763

Elnummer

3810437

Leverandørens varenummer

4052899238763

Typebeskrivelse

3810437

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

5500 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lysfarge:

930

Lampespenning:

88...88 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

100 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

20000 h

Metallhalogen damplampe med keramisk brenner for bruk i lukkede armaturer. EXCELLENCE har bedre egenskaper enn standard HCI lamper som: Bedre energieffektivitet, lengre levetid på hele 20 000t som sørger for lengre service intervaler og reduserte vedlikeholdskostnader samt meget god fargegjengivelse med Ra >90. Fargetemperatur 3000K, 50W, 5500lm, sokkel: G12.