Utgått

Osram - HCI-T 70W/930 EXCELLENCE G12 - 4052899238725

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-T 70W/930 EXCELLENCE G12

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 8500 lm

  • Sokkel - G12

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 3050 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899238725

Elnummer

3810438

Leverandørens varenummer

4052899238725

Typebeskrivelse

3810438

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

8500 lm

Sokkel:

G12

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

3050 K

Lysutbytte lampe:

116 lm/W

Lysfarge:

931

Lampespenning:

85...85 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

20 mm

Total lengde:

100 mm

Eksternt tennapparat kreves:

nei

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

nei

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Hvit

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

20000 h

Metallhalogen damplampe med keramisk brenner for bruk i lukkede armaturer. EXCELLENCE har bedre egenskaper enn standard HCI lamper som: Bedre energieffektivitet, lengre levetid på hele 20 000t som sørger for lengre service intervaler og reduserte vedlikeholdskostnader samt meget god fargegjengivelse med Ra >90. Kan også benyttes på magnetisk forkobling (jernkjerne). Fargetemperatur 3000K, 70W, 8200lm, sokkel: G12.