Utgått

Osram - HCI-TC 50W/930WDL PB EXC G8.5 - 4052899238787

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TC 50W/930WDL PB EXC G8.5

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 50 W

  • Lysstrøm - 5400 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 2950 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899238787

Elnummer

3810440

Leverandørens varenummer

4052899238787

Typebeskrivelse

3810440

Lampeeffekt:

50 W

Lysstrøm:

5400 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

2950 K

Lysutbytte lampe:

108 lm/W

Lysfarge:

930

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

F

Lampespenning:

89...89 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

15 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

55 kWh

Middels levetid:

20000 h

Metallhalogen damplampe med keramisk brenner for bruk i lukkede armaturer. EXCELLENCE har bedre egenskaper enn standard HCI lamper som: Bedre energieffektivitet, lengre levetid på hele 20 000t som sørger for lengre service intervaler og reduserte vedlikeholdskostnader samt meget god fargegjengivelse med Ra >90. Fargetemperatur 3000K, 50W, 5400lm, sokkel: G8,5.