Utgått

Osram - HCI-TC 70W/930 WDL PBSHOP G8,5 UVS - 4008321681812

Ledvance
KopierKopier
Osram - HCI-TC 70W/930 WDL PBSHOP G8,5 UVS

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 6800 lm

  • Sokkel - G8,5

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 2920 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

4008321681812

Elnummer

3861057

Leverandørens varenummer

4008321681812

Typebeskrivelse

3861057

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

6800 lm

Sokkel:

G8,5

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

2920 K

Lysutbytte lampe:

93 lm/W

Lysfarge:

929

Lampespenning:

90...90 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Brennstoff:

Keramikk

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

15 mm

Total lengde:

81 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

Ja

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Med lampebetegnelse:

T15

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

15000 h

HCI-TC Shoplight en klar rørformet lyskilde for kompakte lukkede armaturer med stiftsokkel G8.5, har forbedrede fargeegenskaper Ra>90 og med spesielt fokus på R9-indeks, som skapt for butikkbelysning, effekt 70W, 6.800lm, 3000K, Ra=94, UV-filter, tennspenning 3,6/5,0KVp, mål: L= 81mm d= 15mm, Levetid 15000 timer, energiklasse A+