Osram - HCI-TS 150W/930 WDL PB RX7s24 - 4052899372337
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 16000 lm
Sokkel - RX7s-24
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4052899372337
Elnummer
3800154
Leverandørens varenummer
4052899372337
Typebeskrivelse
3800154
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
16000 lm
Sokkel:
RX7s-24
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
3000 K
Lysutbytte lampe:
106 lm/W
Lysfarge:
930
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Lampespenning:
96...96 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P4
Diameter:
23 mm
Total lengde:
138,01 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Hvit
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T7
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
161,7 kWh
Middels levetid:
16000 h