Osram - HCI-TS 70W/830 WDL PB UVS RX7S - 4008321688309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 7000 lm
Sokkel - RX7s
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3100 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321688309
Elnummer
3861063
Leverandørens varenummer
4008321688309
Typebeskrivelse
3861063
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
7000 lm
Sokkel:
RX7s
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3100 K
Lysutbytte lampe:
97 lm/W
Lysfarge:
831
Lampespenning:
92...92 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
P45
Diameter:
20 mm
Total lengde:
120 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
16000 h