Osram - HCI-TT 70W/830 Super 4Y E27 - 4052899378339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 8000 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3200 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4052899378339
Elnummer
3740409
Leverandørens varenummer
4052899378339
Typebeskrivelse
3740409
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
8000 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3200 K
Lysutbytte lampe:
104 lm/W
Lysfarge:
832
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Keramikk
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
35 mm
Total lengde:
156 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
85 kWh
Middels levetid:
24000 h