Osram - HE 25W/830 ES Varmhvit - 4008321516923
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 25 W
Lysstrøm - 2450 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321516923
Elnummer
3860979
Leverandørens varenummer
4008321516923
Typebeskrivelse
3860979
Lampeeffekt:
25 W
Lysstrøm:
2450 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
3000 K
Lengde:
1149 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
97 lm/W
Lysfarge:
830
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Rørdiameter:
16 mm
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
28 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre