Osram - HE 32W/865 ES Kaldt dagslys - 4008321957955
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 32 W
Lysstrøm - 2870 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 6500 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321957955
Elnummer
3860059
Leverandørens varenummer
4008321957955
Typebeskrivelse
3860059
Lampeeffekt:
32 W
Lysstrøm:
2870 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
6500 K
Lengde:
1449 mm
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
89 lm/W
Lysfarge:
865
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Dagslys hvit > 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
35 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
Andre