Utgått

Osram - HO 20W/840 ES Kaldhvit - 4008321734143

Ledvance
KopierKopier
Osram - HO 20W/840 ES   Kaldhvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 19,8 W

  • Lysstrøm - 1650 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321734143

Elnummer

3860061

Leverandørens varenummer

4008321734143

Typebeskrivelse

3860061

Lampeeffekt:

19,8 W

Lysstrøm:

1650 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Lengde:

549 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

83 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

22 kWh

Middels levetid:

25000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

LUMILUX T5 Energy Saver er energisparende alternativ med inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 24W ved bruk av tilpasset HF-ballast. Effekt 20W, 4000K, 1.650lm @25°C, sokkel G5, mål: L= 590mm Ø= 16mm, levetid 24.000t, energiklasse A+