Utgått

Osram - HO 73W/840 ES - 4008321515308

Ledvance
KopierKopier
Osram - HO 73W/840 ES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 73 W

  • Lysstrøm - 6150 lm

  • Sokkel - G5

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lengde - 1449 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321515308

Elnummer

3860783

Leverandørens varenummer

4008321515308

Typebeskrivelse

3860783

Lampeeffekt:

73 W

Lysstrøm:

6150 lm

Sokkel:

G5

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lengde:

1449 mm

Fargetemperatur:

4000 K

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

84 lm/W

Lysfarge:

840

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

16 mm

Ringdiameter:

16 mm

Intern reflektor:

nei

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

81 kWh

Middels levetid:

24000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

LUMILUX T5 HO Energy Saver er energisparende alternativ med inntil 10% energibesparelse i forhold til standard T5 80W ved bruk av tilpasset HF-ballast. Effekt 73W, 4000K kaldhvit, 6.150lm @25°C, sokkel G5, mål: L= 1449mm Ø= 16mm, levetid 24.000t, energiklasse A+