Osram - HQI-E 150W/WDL 2900K CO E27 - 4050300433998
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 150 W
Lysstrøm - 11600 lm
Sokkel - E27
Lampespenning - 95...95 V
UV-beskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300433998
Elnummer
3859137
Leverandørens varenummer
4050300433998
Typebeskrivelse
3859137
Lampeeffekt:
150 W
Lysstrøm:
11600 lm
Sokkel:
E27
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
2900 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysutbytte lampe:
73 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
55 mm
Total lengde:
141 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
165 kWh
Middels levetid:
10000 h