Osram - HQI-E 400/N clear - 4008321526700
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 400 W
Lysstrøm - 42000 lm
Sokkel - E40
Lampespenning - 125...125 V
UV-beskyttelse - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321526700
Elnummer
3860695
Leverandørens varenummer
4008321526700
Typebeskrivelse
3860695
Lampeeffekt:
400 W
Lysstrøm:
42000 lm
Sokkel:
E40
Lampespenning:
125...125 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
60-69 (klasse 2B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
93 lm/W
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
H45
Diameter:
120 mm
Total lengde:
290 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
F
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
495 kWh
Middels levetid:
9000 h