Utgått

Osram - HQI-E 70W/830 WDL CL E27 - 4050300397788

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-E 70W/830 WDL CL E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 70 W

  • Lysstrøm - 5200 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 3000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4050300397788

Elnummer

3861005

Leverandørens varenummer

4050300397788

Typebeskrivelse

3861005

Lampeeffekt:

70 W

Lysstrøm:

5200 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

3000 K

Lysutbytte lampe:

74 lm/W

Lysfarge:

730

Lampespenning:

85...85 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

55 mm

Total lengde:

141 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Klar

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

77 kWh

Middels levetid:

6000 h

Ellipsoidformet klar Metall halogendamplampe med kvartsbrenner, forsterket glasskolbe godkjent for åpne armaturer, E27 skrusokkel, effekt 70W, fargetemperaur 3000K, sokkel E27, 5.200 lumen, Ra-indeks 75, mål: L= 141mm d= 55mm, tennspenning 3,6/5,0KVp, levetid 10.000t B50, energiklasse A