Osram - HQI-E/P 250W/D E40 RWL1 - 4008321677921
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 250 W
Lysstrøm - 17000 lm
Sokkel - E40
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 5300 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321677921
Elnummer
3860973
Leverandørens varenummer
4008321677921
Typebeskrivelse
3860973
Lampeeffekt:
250 W
Lysstrøm:
17000 lm
Sokkel:
E40
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
5300 K
Lysutbytte lampe:
68 lm/W
Lysfarge:
960
Lampespenning:
98...98 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lampeform:
Ellipseformet
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
91 mm
Total lengde:
226 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
nei
Solariumlampe:
nei
Farge:
Andre
Modell / utførelse:
Matt / frostet
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
275 kWh
Middels levetid:
9000 h