Utgått

Osram - HQI-E/P 400W/D E40 RWL1 - 4008321677945

Ledvance
KopierKopier
Osram - HQI-E/P 400W/D E40 RWL1

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 400 W

  • Lysstrøm - 31000 lm

  • Sokkel - E40

  • Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)

  • Fargetemperatur - 5100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321677945

Elnummer

3861010

Leverandørens varenummer

4008321677945

Typebeskrivelse

3861010

Lampeeffekt:

400 W

Lysstrøm:

31000 lm

Sokkel:

E40

Fargegjengivelsesindeks:

90-100 (klasse 1A)

Fargetemperatur:

5100 K

Lysutbytte lampe:

76 lm/W

Lampespenning:

110...110 V

UV-beskyttelse:

Ja

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lampeform:

Ellipseformet

Brennstoff:

Kvarts

Brennstilling:

Etter ønske

Diameter:

122 mm

Total lengde:

290 mm

Eksternt tennapparat kreves:

Ja

Eksternt forkoblingsutstyr kreves:

Ja

Isolert belysning nødvendig:

nei

Solariumlampe:

nei

Farge:

Fargeløs

Modell / utførelse:

Matt / frostet

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

462 kWh

Middels levetid:

16000 h

HQI-E/P 400W/D E40 er en ellipsoidformet 400W metallhalogenlampe godkjent for åpne armaturer, sokkel E40, fargetemperatur 5.100K, lysutbytte 32.000lm, Ra= 90, L= 290, b= 122, tennspenning 4-5 kVs, levetid 16000t B50