Osram - HQI-T 70W/NDL 4200K UVS G12 - 4008321974327
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 5800 lm
Sokkel - G12
Lysfarge - 842
Lampespenning - 100...100 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321974327
Elnummer
3861015
Leverandørens varenummer
4008321974327
Typebeskrivelse
3861015
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
5800 lm
Sokkel:
G12
Lysfarge:
842
Lampespenning:
100...100 V
UV-beskyttelse:
Ja
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4200 K
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysutbytte lampe:
77 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
25 mm
Total lengde:
84 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T25
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
81 kWh
Middels levetid:
9000 h