Osram - HQI-T 70W/WDL 3000K UVS G12 - 4008321974341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 70 W
Lysstrøm - 5300 lm
Sokkel - G12
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur - 3075 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Metallhalogen
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4008321974341
Elnummer
3861016
Leverandørens varenummer
4008321974341
Typebeskrivelse
3861016
Lampeeffekt:
70 W
Lysstrøm:
5300 lm
Sokkel:
G12
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Fargetemperatur:
3075 K
Lysutbytte lampe:
71 lm/W
Lysfarge:
730
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Lampespenning:
95...95 V
UV-beskyttelse:
Ja
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Brennstoff:
Kvarts
Brennstilling:
Etter ønske
Diameter:
25 mm
Total lengde:
84 mm
Eksternt tennapparat kreves:
Ja
Eksternt forkoblingsutstyr kreves:
Ja
Isolert belysning nødvendig:
Ja
Solariumlampe:
nei
Farge:
Fargeløs
Modell / utførelse:
Klar
Med lampebetegnelse:
T25
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
83 kWh
Middels levetid:
9000 h


